Beli power inverter dc to ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Visero Power Inverter (Inverter Daya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Visero Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
  2. Taffware Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Mulai

    Rp169.900

    Taffware Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Deskripsi:
    Power Inventer mampu mengubah arus DC menjadi AC sehingga bisa digunakan untuk keperluan barang elektronik pada umumnya. Cocok sekali ditaruh di mobil Anda, sehingga dapat menjadi penyuplai perangkat digital Anda yang membutuhkan daya hingga 150 W, memiliki 1 socket listrik dan 1 buah USB port untuk mengisi daya perangkat elektronik Anda di perjalanan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 6.1x12x3.7
    • Output (V/A): 5, 0.5/2.1
    • Maximum Power (W): 200
    • Power Rating (W): 150
    • Overvoltage Protection (V): Tegangan Rendah 10 - 11, Tegangan Berlebih 15 - 16
    • Input Voltage (V): 12 DC
    • Output Voltage/Frequency (V/Hz): AC 110/220, 50/60
  3. KRISBOW Power Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Power Inverter (Inverter Daya)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 30x20x10
    • Voltage Input (V): 10.5 - 15 (DC)
    • Voltage Output (V): 100/110/220/230/240 (AC)
    • Continuous Output Power (W): 1000
    • Peak Output Power (W): 2000
  4. Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)
    Mulai

    Rp189.900

    Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)
    Deskripsi:
    SNAN Power Inverter dilengkapi USB port dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin berpergian sambil membawa perlengkapan elektronik. Inverter ini dapat mengubah arus DC menjadi AC sehingga dapat menjadi penyuplai perangkat digital Anda yang membutuhkan daya hingga 150 Watt.Note: Logo Taffware
    atribut:
    • Dimensions (cm): 8.5x6.5x4 cm Panjang Kabel: 35 cm
    • Cable Length (cm): 8.5 x 6.5 x 4 cm Panjang Kabel: 35 cm
    • USB Output (V/A): DC 5/2.1+1
    • Power (W): 150
    • Low Voltage (V): 9.5
    • Over Voltage (V): 14.5
    • Input (V): DC 12
    • Voltage (V): 220
  5. Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Mulai

    Rp439.900

    Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Deskripsi:
    Power inverter in ibisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda di mobil. Dengan menghubungkan inverter dengan plug cigarette, mobil Anda akan memiliki stop kontak seperti di rumah. Anda bisa menggunakan stop kontak ini untuk berbagai keperluan seperti mengecas gadget, menghidupkan vaccum cleaner, dan lain-lain
    atribut:
    • Dimensions (cm): 24x9.5x5.5
    • Output Waveform: Gelombang Sinus Termodifikasi
    • Fuse (A): 10/ 15/ 20/ 40/ 70
    • Heat Protection Temperature (°C): 60 +/- 10%
    • Low Battery Alarm (V): 9 - 10.5
    • Low Battery Dead Point (V): 9 - 10.5
    • AC Output Power (W): 700 (30 Minutes)
    • Continuous AC Output Power (W): 800
    • Conversion Efficiency (%): > 80 / >= 90
    • High Battery Dead Point (V): 14.5 - 15.5
    • Material: Metal
    • Output Frequency (Hz): 50 +/- 5%
    • Power (W): 2000
    • Unload Current (A): < 0.3
    • Voltage (V AC): 220
    • Voltage DC (V): 12
  6. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  7. Taffware Car Power Inverter
    Mulai

    Rp239.900

    Taffware Car Power Inverter
    Deskripsi:
    Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaan
    atribut:
    • Color: Black
  8. VOZ Hybrid Solar Inverter (Inverter Solar Panel)
    Mulai

    Rp5.999.900

    VOZ Hybrid Solar Inverter (Inverter Solar Panel)
    Deskripsi:
    Solar Baterai Inverter Hybrid 3 KVABiasa di Gunakan untuk Baterai BTS - Baterai Solar Panel - Baterai UPSInverter Solar Hybrid adalah sebuah perangkat yang memiliki kemampuan seperti inverter on grid dan inverter baterai. Secara sederhana bisa juga dikatakan bahwa pada dasarnya hybrid inverter adalah inverter tenaga surya yang dikombinasikan dengan solar charge controller dalam satu unit komponen. Inverter modern ini menggunakan pengukur energi sederhana untuk mengukur konsumsi listrik dan perangkat lunak pintar yang dapat diprogram untuk menentukan penggunaan paling efisien dari energi tenaga surya yang tersedia.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 310x125x465
    • Input Voltage (V): 154-264AC ±3
    • Maximum Charge Current (A): 120
  9. Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    Set parameters in one shot with a large setting dial! Use the EASY key to display only frequently used parameters. Parameters can be set without turning on the inverter. Long-life design Compliant with RoHS (European Restriction of Hazardous Substances) Directive Equipped with safety function, highly reliable output cutoff is possible Achieves energy saving together with motor Easy operation of high torque load Auto tuning makes it easy to set motor constants Teaching function Easy adjustment of the lifting machine Equipped with RS485 communication function as standard equipment Equipped with a simple programming function <My function-S> that supports a full range of network options* The rated output current is the value when the PWM carrier frequency (parameter F300) is 4 kHz or less.
    atribut:
    • Dimensions d (mm): 130
    • Protection Class: IP20
    • Dimension H (mm): 130
    • Mass (kg): 1.4
    • Dimension D2 (mm): 7.5
    • Allowable Fluctuation of Voltage (V): 170-264, Frequency ± 5%
    • Applicable Motor Capacity (kW): 1.5
    • Capacity (kVA): 3
    • Cooling Method: Forced air cooling
    • Dimension H1 (mm): 121.5
    • Dimension H2 (mm): 13
    • Dimension W (mm): 105
    • Electric Capacity (A): 4.3
    • Input Voltage (V): Three-phase 200-240
    • Operation Environment: No indoors, no direct sunlight, corrosive gas, explosive gas, flammable gas, oil mist, dust, etc./Vibration is 5.9 m / s 2 or less (10 to 55 Hz)
    • Output voltage (V): Three-phase 200-240
    • Paint Color: JIS equivalent color 10B2.5 / 1
    • Rated Output Current (A) : 8
    • Storage Temperature (°C): -25-+70
    • Type of control: Sine wave PWM method
  10. Staryu Power Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp229.900

    Staryu Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
    atribut:
    • Input DC (V): 12
  11. Toshiba Schneider Inverter Multifunction Compact Inverter TOSVERT VF-S15 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Toshiba Schneider Inverter Multifunction Compact Inverter TOSVERT VF-S15 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    Set parameters in one go with the large setting dial! Use the EASY key to display only frequently used parameters Parameters can be set without turning on the inverter Long-life design Compliant with the RoHS (European Restriction of Hazardous Substances) directive Safety features enable reliable output shutdown Energy savings with the motor Easy operation of high torque loads Easy setting of motor constants with auto-tuning Easy adjustment of lifting machinery with teaching function RS485 communication function comes as standard Full range of network options available Equipped with simple programming function *The rated output current is the value when the PWM carrier frequency (parameter F300) is 4 kHz or less.Attribute :Usage Environment : Indoors, free from direct sunlight, corrosive gases, explosive gases, flammable gases, oil mist, dust, etc. / Vibration is 5.9m/s2 or less (10-55Hz)DC Braking : Braking start frequency (0 to maximum frequency), braking amount (0 to 100%), braking time (0 to 25.5 seconds) adjustment, emergency DC braking stop, motor shaft fixing controlProtection Features : Stall prevention, current limit, overcurrent, output short circuit, overvoltage, overvoltage limit, undervoltage, ground fault detection, input phase loss, output phase loss, overload due to electronic thermal, arm overcurrent at start-up, load side overcurrent at start-up, overtorque, low current, overheating, cumulative operating time, life alarm, emergency stop, braking resistor overcurrent/overload, various pre-alarmsAmbient temperature (℃) : -10~+60Rated output voltage (V) : Three-phase 200 to 240Built-in Filter : Standard Filters Frequency Setting Resolution : 0.1Hz: Analog input (maximum frequency 100Hz), 0.01Hz: Operation panel input and communication commandFrequency Accuracy : Digital setting: Within ±0.01Hz% of maximum output frequency (-10 to +60℃) Analog setting: Within ±0.5% of maximum output frequency (25℃±10℃) Rated voltage and frequency : Three-phase 200-240V-50/60HzForward/reverse operation switching : Press the "RUN" key on the panel to rotate forward, and the "STOP" key to stop. Forward/reverse operation is also possible via contact input from the terminal block and communication.Displaying warnings : Overcurrent during operation, overvoltage limit, overload, overheat, communication error, undervoltage, setting error, retry in progress, upper/lower limit Safety Features : Safe torque off function (STO) conforming to EN/IEC 61508 SIL2 and ISO 13849-1 category 3 PL”d”
    atribut:
    • Compatible Motor Capacity (kW): 0.4
    • Input Voltage (V): Three-phase 200 to 240
    • Output voltage (V): Three-phase 200 to 240
    • Cooling Method: Natural Cooling
    • Capacity (A): 1.4
    • Control Method: Sine wave PWM method
    • Capacity (kVA): 1.3
    • Dimension D2 (mm): 7.5
    • Dimension H (mm): 130
    • Dimension H1 (mm): 121.5
    • Dimension H2 (mm): 13
    • Dimension W1 (mm): 60
    • Dimensions d (mm): 120
    • Dimensions w (mm): 72
    • Overload Current Rating: 150%-1 minute, 200%-0.5 seconds (inverse time characteristic)
    • Paint Color: JIS equivalent color 10B2.5/1
    • Protective Structure: IP20
    • Rated Output Current (A) : 3.3
    • Storage Temperature (°C): -25~+70
    • Voltage Fluctuation Allowance: 170 to 264V, frequency ±5%
  12. Taffware HD Webcam Desktop PC Laptop Video Conference 1080P
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware HD Webcam Desktop PC Laptop Video Conference 1080P
    Deskripsi:
    Hanya punya webcam bawaan dari laptop yang kualitasnya buruk? atau belum memiliki webcam sama sekali? Anda bisa memiliki webcam yang satu ini. Webcam ini sudah mampu menghasilkan video 1080P yang membuat gambar Anda bisa jernih. Selain itu, webcam ini sudah dilengkapi dengan built-in microphone sehingga Anda sudah tak membutuhkan microphone yang membuat ribet lagi
  13. Japota Potato Chips (Keripik Kentang)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    Japota Potato Chips (Keripik Kentang)
    Deskripsi:
    Japota Potato Chips adalah makanan ringan keripik kentang persembahan Japota yang terbuat dari bahan kentang pilihan yang diproses menggunakan teknologi modern yang terjamin keamanan dan kerenyahannya. Teksturnya yang tebal dan renyah, serta bumbu yang gurih dan khas menambah kelezatan pada setiap gigitannya. Hadir dalam kemasan yang praktis dan mudah untuk dibawa kemana mana.Tersedia dalam 2 varian :- Japota Potato Chips Honey Butter- Japota Potato Chips Umami Japanese SeaweedJapota Umami Japanese Seaweed terbuat dari kentang asli, diolah menggunakan thin-cut technology yang bikin asli krenyesnya! Chips-nya tipis, berpadu dengan taburan bits seaweed yang gurih-gurih mantap! Mau dimakan sendirian atau bareng teman, dijamin kamu gak bakal bisa nolak enaknya Japota Umami Japanese Seaweed.Komposisi : Kentang (55,8%), Minyak Kelapa Sawit (Mengandung Antioksidan Butil Hidrokinon Tersier (TBHQ)), Bumbu Rasa Rumput Laut (Gula, Bubuk Kecap, Perisa Sintetik (mengandung Antioksidan Alfa Tokoferol), Garam, Penguat Rasa Mononatrium Glutamat, Dinatrium Inosinat, dan Dinatrium Guanilat), Rumput Laut (0.6%), Susu Bubuk, Bubuk Ikan))
  14. Taffware HD Webcam Desktop Laptop Video Conference
    Mulai

    Rp42.900

    Taffware HD Webcam Desktop Laptop Video Conference
    Deskripsi:
    Hanya puna webcam bawaan dari laptop yang kualitasnya buruk? atau belum memiliki webcam sama sekali? Anda bisa memiliki webcam yang satu ini. Webcam ini sudah mampu menghasilkan video 480 pixel yang membuat gambar Anda bisa jernih. Selain itu, webcam ini sudah dilengkapi dengan built-in microphone sehingga Anda sudah tak membutuhkan microphone yang membuat ribet lagi
    atribut:
    • Dimensions (cm): 8x3x11
    • Connection: USB 2.0 + 3.5 mm Cable
    • Operating System Compatibility: Support Windows 2000 / XP / win7 / win8 / Vista 32bit
    • Camera Sensors: CMOS
    • Lens Type: Glass lens
  15. RS PRO Pure Sine Wave Power Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp7.399.900

    RS PRO Pure Sine Wave Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    RS PRO 300 W Fixed Installation DC-AC Power Inverter, 24 V/230 VThis compact 300 W DC to AC power inverter from RS PRO is designed to be connected to a car battery for the charging of appliances on-the-go or in emergencies. It converts DC (direct current) voltage to alternating current (AC), which is how mains electricity is supplied in homes and other buildings. Car batteries produce DC voltage, which is incompatible with most household appliances.This inverter generates pure sine wave – a smooth AC that works best with delicate electronics. It's lightweight, easy to operate and comes in a hardwearing anodised aluminium case. A soft start mechanism limits the inrush current to prevent sudden jerks in operation and prevent any sudden stress to machinery. The product's efficiency rating of over 90% means it loses very little heat during operation, while built-in controls prevent overheating and over-voltage. It's been rigorously tested to meet RS PRO's stringent quality standards.
    atribut:
    • Efficiency (%): >90
    • Inverter Directionality: DC to AC
    • Maximum Temperature (°C): 50
    • Mean Time Between Failure (hour): 50000
    • Minimum Temperature (°C): -20
    • Mounting Type: Chassis Mount
    • Output Connection Type: Universal
    • Output Electrical Phase: 1
    • Output Frequency Range (Hz): 50
    • Output Power Waveform: Pure Sine Wave
    • Output voltage (V): 230
    • Width (mm): 150
Daftar Harga power inverter dc to ac Terbaru October 2026
Visero Power Inverter (Inverter Daya)Rp359.900
Taffware Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)Rp169.900
KRISBOW Power Inverter (Inverter Daya)Rp2.499.900
Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)Rp189.900
Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)Rp439.900
SMT Power Hybrid Solar Inverter (Inverter Solar Panel)Rp2.999.900
KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
Taffware Car Power InverterRp239.900
VOZ Hybrid Solar Inverter (Inverter Solar Panel)Rp5.999.900
Fort Power Inverter (Inverter Daya)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)